› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

CHIAVE DI PROSSIMIT CON LED COLORE

Cod. Rexel IEIM6NL
Cod. Produttore IM6NL

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • LED: luce bianca
  • Batteria: CR2032 inclusa
  • Codifica: PIT codificato
  • Funzione: controllo accessi
  • Identificazione: visiva chiara
  • Personalizzazione: aspetto impianto
  • Serie: IEIM6NL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Chiave di prossimità in color nero con PIT codificato, studiata per garantire un controllo accessi sicuro ed affidabile nei sistemi di sicurezza. Offre una chiara identificazione visiva e la possibilità di personalizzare l'aspetto dell'impianto. Dotata di un potente LED a luce bianca. Fornito con batteria compresa CR2032.

Caratteristiche tecniche

tipo di supporto dati

Chiave

senza contatto

CHIAVE DI PROSSIMIT CON LED COLORE