› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Chiave blocco sicurezza RHL XT1-XT4 Ronis tipo C per interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066620R1
Cod. Produttore 1SDA066620R1
Cod. EAN 8015644005320

Informazioni principali

  • Descrizione: Ronis chiave tipo C RH
  • Funzione: Blocco chiave per maniglia rotativa
  • Compatibilità: Interruttori XT1..XT4
  • Installazione: Meccanismo anteriore pannello
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Acciaio zincato e lega di rame
  • Conformità: Direttiva RoHS II 2011/65/EU
  • Applicazione: Blocco meccanico sicurezza

Descrizione del prodotto

Il blocco a chiave RHL è un accessorio meccanico progettato per il bloccaggio del frontale o della maniglia rotante dei dispositivi SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4 in posizione di aperto. Questo sistema di sicurezza consente di evitare azionamenti accidentali o non autorizzati, garantendo una protezione affidabile durante le operazioni di manutenzione o intervento. Il blocco è facile da installare e utilizza una chiave dedicata per il controllo e la gestione del dispositivo. La coppia di serraggio consigliata è di 1,1 Nm, assicurando un fissaggio stabile e sicuro. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche dove è necessario garantire la sicurezza e l’integrità dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW C IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. AND FRONT PANEL BETWEEN MORE C.BREAKERS XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Chiave blocco sicurezza RHL XT1-XT4 Ronis tipo C per interruttori Tmax