› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Chiave blocco sicurezza KLC-S per interruttori elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073794R1
Cod. Produttore 1SDA073794R1
Cod. EAN 8015644777272

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave AP N.20007 E2.2...
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Funzione: Blocco chiave per interruttori
  • Compatibilità: Interruttori E2.2 - E6.2
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Blocco apertura interruttori
  • Utilizzo: Accessori per sicurezza

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta KLC per interruttori SACE Emax 2 modelli E2.2, E4.2 ed E6.2. Questo accessorio consente il bloccaggio meccanico dell’interruttore in posizione di apertura, garantendo sicurezza e prevenendo manovre accidentali. La struttura è progettata per un’installazione semplice e sicura, con componenti robusti e affidabili che assicurano una lunga durata nel tempo. Il blocco a chiave è fornito con la relativa cornice di montaggio e viti di fissaggio, ed è compatibile con la serie di accessori per Emax 2. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo rigoroso delle operazioni di manovra e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20007 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Chiave blocco sicurezza KLC-S per interruttori elettrici modulari