› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Chiave a spina 5 mm per predispositori jack installazione elettrica

Cod. Rexel BTI2124N
Cod. Produttore 2124N
Cod. EAN 8012199112688

Informazioni principali

  • Tipo: Chiave a spina
  • Uso: Predispositori a jack
  • Diametro spinotto: 5 mm
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: BTI2124N
  • Categoria: Spine volanti
  • Applicazione: Predisposizione jack
  • Design: Compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Chiave per predisposizione utilizzata per spine volanti, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle operazioni di installazione elettrica. Ideale per facilitare la connessione e la manutenzione di componenti elettrici, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. La sua struttura ergonomica permette una presa comoda e un utilizzo semplice anche in spazi ristretti. Prodotto essenziale per professionisti del settore elettrico che necessitano di accessori pratici e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiave a spina per predispositori a jack - spinotto diametro 5 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Chiave a spina 5 mm per predispositori jack installazione elettrica