Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Varie Misurazioni Elettriche /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120946
Cod. Produttore
P01120946
Cod. EAN
3663653008662

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux F406 Multimetro a pinza ACDC

Documentazione tecnica

Descrizione La pinza multimetro digitale F406 fa parte della serie F400 e risponde alle esigenze di misura degli impianti elettrici a bassa tensione con un indice di protezione elevato. Particolarmente adatta alla manutenzione, al controllo, al monitoraggio e alla diagnosi degli impianti a media potenza. Dotata di un rapido sistema d’acquisizione digitale TRMS 12 bit. Caratteristiche tecniche • Diametro di serraggio: 48 mm; • Corrente : 1.000 ACA / 1.500 ADC; • Tensione AC: 1.200V e DC 1.700V; • Potenze (W, var, VA, PF) e distorsioni armoniche (THDf, THDr); • Rotazione di fasi "metodo 2 fili"; • Misure RELative (ΔX) e differenziali (ΔX/X); • Resistenza e continuità sonora; • Test Diodo; • Riconoscimento automatico AC/DC; • Misura delle correnti TrueInrush; • Hold, Min, Max, test del diodo e spegimento automatico; • Sicurezza elettrica: EN 61010 1.000V Cat.IV e 1.500V Cat.III; • Grado di protezione: IP54.

Produttore

F406 Multimetro a pinza 1000A AC/1500A DC, 1200V AC/1700V DC, potenza, armoniche