Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01139711
Cod. Produttore
P01139711
Cod. EAN
3760171413487

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 6545 Tester isolamento 5k

Documentazione tecnica

Descrizione In contenitore da cantiere il misuratore d'isolamento digitale 5kV mod. CA 6545 é ideale per l'analisi qualitativa dell'isolamento: misura automaticamente tensioni, capacità e correnti residue. Funzionalità e caratteristiche • Isolamento: da 10kΩ a 10TΩ; • 4 tensioni di prova: 500 / 1.000 / 2.500 e 5.000V; • Tensione programmabile: da 40 a 5.100V a passi da 10V o 100V; • Display LCD con indicazione digitale e bargraph; • Analisi qualitativa dell'isolamento: calcolo automatico dei rapporti di qualità dell'isolamento: DAR, PI e DD (scarica dielettrica) e memorizzazione di R(t) con memorizzazione automatica di 20 campioni; • Numerose funzionalità: test a durata programmabile, blocco delle tensioni di test, funzione SMOOTH, allarmi programmabili, ecc.; • Alimentazione: batteria ricaricabile NiMH per una autonomia di 30 giorni con 10 misure di DAR e 5 misure di PI al giorno; • Sicurezza elettrica: EN 61010-1 Cat.III 1.000V o Cat.I 2.500V ed EN 61557; • Dimensioni: 270 x 250 x 60 mm - Peso: 4,3 Kg.

Produttore

CA 6545 MEGAOHMETRO DIGITALE 50-5000 VDC