› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

CH9430-CROSSING COPPIA MOLLE GAS 30

Cod. Rexel LE631727
Cod. Produttore 631727
Cod. EAN 3414972553001

Informazioni principali

  • Portata kg: 30
  • Tipo: Molle a gas
  • Confezione: 2 pezzi
  • Accessori: Inclusi fissaggio
  • Compatibilità: Leggii compatti
  • Uso: Sostituzione blocco
  • Serie: CH9430-CROSSING
  • Applicazione: Blocca porta aperta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia molle a gas, portata kg 30. A richiesta è possibile montare su tutti i leggii (compatti e componibili) molle a gas in sostituzione al blocco porta aperta. Confezione 2 pezzi con accessori di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Alluminio

Max. angolo di apertura

90 GRADO

CH9430-CROSSING COPPIA MOLLE GAS 30