› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

CH9410-CROSSING COPPIA MOLLE GAS 10

Cod. Rexel LE631725
Cod. Produttore 631725
Cod. EAN 3245066317250

Informazioni principali

  • Portata kg: 10
  • Confezione: 2 pezzi
  • Accessori di fissaggio: inclusi
  • Applicazione: leggii compatti
  • Sostituzione: blocco porta aperta
  • Serie: CH9410-CROSSING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia molle a gas, portata kg 10. A richiesta è possibile montare su tutti i leggii (compatti e componibili) molle a gas in sostituzione al blocco porta aperta. Confezione 2 pezzi con accessori di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Alluminio

Max. angolo di apertura

90 GRADO

CH9410-CROSSING COPPIA MOLLE GAS 10