›

CGRI 20 Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO

Cod. Rexel BOB10073
Cod. Produttore B10073
Cod. EAN 8010730002863

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90° ad innesto rapido per tubi rigidi, a base di PVC, diametro 20 mm, grigio RAL 7035. Garantisce una protezione IP40 e una resistenza al filo incandescente GWT 850 °C secondo la norma EN 60695-2-11. Materiale classificato autoestinguente UL94: V0 resistente UV, idoneo per realizzare impianti a vista sia in ambienti interni che esterni

Caratteristiche tecniche

diametro

20 mm

per diametro del tubo nominale

20 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

CGRI 20 Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO