›

CGRI 16 Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO

Cod. Rexel BOB10069
Cod. Produttore B10069
Cod. EAN 8010730002856

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI16

Caratteristiche tecniche

diametro

16 mm

per diametro del tubo nominale

16 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

CGRI 16 Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO