Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287195
Cod. Produttore
287195
Cod. EAN
8016978090655

Informazioni di prodotto

CFR66B Conn. F rapido 6,6mm
Connettore di tipo F rapido con fissaggio del cavo da 6,6 mm ad avvitare.

max. corrente d’esercizio di un contatto

1 A

diametro del contatto maschio

1 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione del contatto

spina

impedenza

75 Ohm

tipo di connettore

F

tipo di collegamento

vite

tipo di cavo

RG 6

esecuzione

connettore (plug)