Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287190
Cod. Produttore
287190
Cod. EAN
8016978090556

Informazioni di prodotto

CF60B Conn.F avvittare 6,0mm
Connettore di tipo F a vite con fissaggio del cavo da 6 mm ad avvitare.

max. corrente d’esercizio di un contatto

1 A

diametro del contatto maschio

1 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione del contatto

spina

impedenza

75 Ohm

tipo di connettore

F

tipo di collegamento

vite

tipo di cavo

RG 6

esecuzione

connettore (plug)

Produttore

CF60B Conn.F avvittare 6,0mm

€ 0,5259 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info