›

CERTIFICATO UTF PER CON.MONOFASE

Cod. Rexel IMDC13
Cod. Produttore DC13
Cod. EAN 8032826317156

Informazioni principali

  • Descrizione: CERTIF.UTF CONTATORE MONO
  • Tipo: Monofase
  • Uso: Misura consumi elettrici
  • Applicazione: Impianti residenziali
  • Precisione: Alta affidabilità
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Funzione: Controllo energia
  • Serie: IMDC13

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatore monofase certificato per uso elettrico, progettato per garantire precisione e affidabilità nella misurazione dei consumi. Ideale per installazioni in impianti elettrici monofase, assicura un controllo efficiente dell’energia con standard di qualità elevati. Realizzato con materiali resistenti per durabilità nel tempo, è un componente essenziale per la gestione e il monitoraggio dei consumi elettrici in ambito residenziale e commerciale.
CERTIFICATO UTF PER CON.MONOFASE