›

CERTIFICATO COLLAUDO UTF PER TA

Cod. Rexel IMDC11
Cod. Produttore DC11
Cod. EAN 8032826317132

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: robusta e affidabile
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: CERTIF.UTF TA
  • Montaggio: facile e ordinato
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: IMDC11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto IMDC11 è un dispositivo altamente versatile progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre una robusta protezione e un'affidabilità che lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il suo design intelligente consente un facile montaggio e una gestione efficiente dei cavi, garantendo così un'installazione ordinata e sicura. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio elettrico lo rende un'opzione eccellente per chi cerca soluzioni flessibili e adattabili. Inoltre, la sua costruzione è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, offrendo così una lunga durata nel tempo. Con l'IMDC11, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e su un prodotto che risponde alle più rigorose normative di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

CERTIFICATO COLLAUDO UTF PER TA