› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cerniere per casse elettriche SR2 set 10 pezzi con rivetti fissaggio robusto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA1204
Cod. Produttore AA1204
Cod. EAN 8015646767219

Informazioni principali

  • Quantità: 10 cerniere
  • Tipo: cerniere per casse
  • Accessori: rivetti svasati
  • Compatibilità: serie SR2
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: BS EN IEC 61439-2
  • Grado protezione: secondo BS EN 60529
  • Materiale: metallo resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

N.10 cerniere per casse in acciaio, complete di rivetti, progettate per garantire resistenza e durata nel tempo. Questi accessori sono ideali per il montaggio e la manutenzione di custodie elettriche, assicurando stabilità e affidabilità nelle applicazioni di impianti elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, offrono una soluzione robusta per il fissaggio e l’apertura delle casse, facilitando l’installazione e la sostituzione dei componenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.10 HINGES FOR SR2+FLARED RIVETS;N.10 HINGES FOR SR2+FLARED RIVETS

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

20 mm

profondità

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Cerniere per casse elettriche SR2 set 10 pezzi con rivetti fissaggio robusto