› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cerniere pannelli resistenti montaggio interno quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH1889
Cod. Produttore EH1889
Cod. EAN 8015646694966

Informazioni principali

  • Descrizione: N.10 cerniere pannelli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: Secondo BS EN 62262
  • Materiali: Adatti per custodie IS2
  • Applicazione: Accessori per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

N.10 cerniere per pannelli realizzate in materiale resistente con protezione della superficie per garantire durabilità e affidabilità. Progettate per un fissaggio interno, queste cerniere assicurano un montaggio stabile e sicuro, ideali per applicazioni in quadri elettrici e automazione. La struttura robusta e il design funzionale permettono un utilizzo efficiente e una lunga durata nel tempo, assicurando la corretta apertura e chiusura dei pannelli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°10 hinges for panels

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

Max. angolo di apertura

108 GRADO

cerniera interna

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cerniere pannelli resistenti montaggio interno quadri elettrici