› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cerniere montaggio IS2 set 8 pezzi con rive per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1103
Cod. Produttore EV1103
Cod. EAN 8015646779243

Informazioni principali

  • Numero cerniere: 8
  • Numero rivetti: 16
  • Tipo cerniere: IS2
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Applicazione: Montaggio IS2
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Non specificato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

N.8 cerniere progettate per il montaggio su armadi elettrici IS2, garantendo robustezza e affidabilità nell’installazione. Il set include inoltre 16 rive per un fissaggio sicuro e stabile, ideali per applicazioni industriali e di automazione. Realizzate con materiali resistenti, queste cerniere assicurano una lunga durata e facilitano l’accesso ai componenti interni degli armadi, ottimizzando la manutenzione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.8 hinges IS2 uprights + 16 rivets

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

50 mm

profondità

150 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cerniere montaggio IS2 set 8 pezzi con rive per armadi elettrici