› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cerniere Gemini taglia 5 aste alluminio per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SL0445A00
Cod. Produttore 1SL0445A00
Cod. EAN 8000126268003

Informazioni principali

  • Descrizione: GRUPPO CERNIERE TG.5 (ASTE IN ALLUM)
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: Taglia 5
  • Materiale: Aste in alluminio
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208:2011, EN IEC 63000:2018
  • Anno Marcatura CE: 2015

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Gruppo cerniere articolate di taglia 5, realizzato in metallo con aste in alluminio, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo giunto articolato è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e affidabili, assicurando una connessione stabile e sicura. La struttura in metallo conferisce solidità mentre le aste in alluminio contribuiscono a mantenere un peso contenuto, facilitando l'installazione e la manutenzione. Prodotto conforme alle normative di sicurezza e qualità, adatto per utilizzi professionali nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Gemini hinges - size 5;Gemini hinges - size 5

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

30 mm

Tipologia

Giunto articolato

altezza

530 mm

profondità

37 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

Various Gemini Accessories

Cerniere Gemini taglia 5 aste alluminio per impianti elettrici