Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCAHCP10
Cod. Produttore
CAHCP10
Cod. EAN
4011617784852

Informazioni di prodotto

Il sistema di cerniere COMBI 10 offre soluzioni affidabili per il montaggio di pannelli elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio
  • Struttura robusta per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e stabilità dei pannelli elettrici
  • Funzionalità migliorata degli impianti elettrici
  • Materiali di alta qualità per performance costanti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI 10 cerniere pannelli rappresentano una soluzione affidabile per il montaggio e la movimentazione di pannelli elettrici. Progettate per garantire resistenza e durata nel tempo, queste cerniere facilitano l’apertura e la chiusura sicura dei componenti, assicurando stabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Realizzate con materiali di alta qualità, sono ideali per ambienti che richiedono performance costanti e sicurezza. La loro struttura robusta le rende adatte a installazioni professionali, contribuendo a migliorare l’efficienza e la funzionalità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Interior fitting system

profondità

250 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Plastica

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Cerniera pannelli 250 mm resistente per montaggio e movimentazione impianti elettrici professionali