Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4911TDM
Cod. Produttore
4911TDM
Cod. EAN
8012199795553

Informazioni di prodotto

  • Descrizione normale: SCS - CERNIERA PER DOMOTICA
  • Applicazione: Copritasto 2 moduli
  • Alternativa a: Copritasto 1 modulo
  • Compatibilità: Dispositivi scatole 503E
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cerniera per domotica progettata per garantire un collegamento sicuro e funzionale tra componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni di sistemi domotici. Il design compatto e versatile permette un'integrazione facile e discreta in diversi contesti abitativi o professionali, migliorando l'efficienza e la gestione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cerniera LivingLight per l\'applicazione di un copritasto a 2 moduli in alternativa al copritasto ad 1 modulo e falso polo. Per dispositivi in scatole 503E.

larghezza

19,5 mm

altezza

47 mm

profondità

20,05 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Cerniera LivingLight per copritasto 2 moduli scatole 503E domotica