› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Centralino TV compatto programmabile 5 ingressi alta selettività

Cod. Rexel FY287434
Cod. Produttore 287434
Cod. EAN 8016978100507

Informazioni principali

  • Ingressi: 5 (B1+FM, 4x VHF/UHF)
  • Livello uscita max: 118 dBµV per filtro
  • Filtraggio: Matrice flessibile 32/1..6
  • Regolazione guadagno: 20 dB
  • Tensione alimentazione: 100-230 V / 50-60 Hz
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 170x216x50 mm
  • Serie: FRPRO EVO HD

Descrizione del prodotto

Centrale programmabile per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 5 ingressi (B1+FM, 4x VHF/UHF flessibili) e livello di uscita di 118 dBµV per ciascun filtro. Dispone di 32 filtri da 1 a 6 canali, ciascuno con 9 livelli di selettività. Integra funzionalità avanzate come il Self Equalizer, che effettua una scansione automatica dei segnali in ingresso per amplificarli ed equalizzarli in uscita, e il Repeated Mux Conversion, che consente di gestire canali isofrequenza su più ingressi convertendo quelli a potenza più bassa sulle frequenze 5G e 4G LTE libere. La centrale filtra, converte, amplifica e distribuisce multiplex digitali terrestri DVB-T/T2 in banda VHF e UHF, garantendo perfetta equalizzazione e controllo automatico del guadagno su ogni singolo mux. Il dispositivo riduce il disturbo causato da canali spenti dal broadcaster e offre un’installazione semplice con display e tastiera integrati per la programmazione e la lettura in tempo reale dei livelli di segnale. Descrizione del produttore: Centrale programmabile per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 5 ingressi (B1+FM, 4x VHF/UHF flessibili) e livello di uscita 118dBμV per ciascun filtro. 32 filtri da 1 a 6 canali, ciascuno con 9 livelli di selettivita.Dalla Rev.03 sono state aggiunte le nuove funzionalita: Self equalizer e RMC

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

5

numero di uscite

2

Alimentatore

Allegato

amplificazione FM

40 DECIBEL

amplificazione B III

40 DECIBEL

amplificazione B IV/V

40 DECIBEL

regolatore di livello

Centralino TV compatto programmabile 5 ingressi alta selettività