› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Centralino T2 3 ingressi DAB UHF interno autoalimentato

Cod. Rexel FY223619
Cod. Produttore 223619
Cod. EAN 8016978104321

Informazioni principali

  • Ingressi: 3 (III+DAB, UHF)
  • Guadagno: 20 dB per ogni ingresso
  • Livello uscita max: 115 dBµV UHF
  • Filtro: 5G integrato
  • Telealimentazione: 100mA @12V
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 135x82x39 mm
  • Serie: MBJ2r3UU T2

Descrizione del prodotto

Centralino amplificatore multibanda MBJ2r3UU T2 con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da interno, autoalimentato con guadagno di 20 dB per ogni ingresso e livello di uscita fino a 115 dBμV in banda UHF. Offre amplificazioni separate e regolazioni indipendenti del livello (20 dB) per ogni ingresso, garantendo una bassa figura di rumore. Dotato di tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694 MHz, assicura stabilità del segnale grazie al sistema esclusivo A.B.L.A. che mantiene costante il livello di uscita anche al variare del segnale di ingresso. Il contenitore in ABS ignifugo protegge da disturbi LTE e facilita l’installazione su barra DIN standard con sgancio rapido. Alimentatore switching ad alto rendimento con protezione autoripristinante contro i cortocircuiti e selettore per telealimentazione su ogni ingresso UHF. Completo di LED di stato e faston per messa a terra. Ideale per impianti TV con elevate esigenze di qualità e affidabilità. Descrizione del produttore: Centralino con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 20dB e livello di uscita fino a 115dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

3

numero di uscite

1

Alimentatore

Incassato

regolatore di livello

Centralino T2 3 ingressi DAB UHF interno autoalimentato
€ 106,71 x 1 pz.
(pz.)