Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40503
Cod. Produttore
GW40503
Cod. EAN
8011564081574

Informazioni di prodotto

CENTRALINO STD.FRANC.39M.3 FILE
Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.

tipo di montaggio

struttura

numero di file

3

larghezza in unità di suddivisione

13

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

altezza

250 mm

larghezza

475 mm

profondità

93.5 mm

profondità interna

48 mm

barra DIN

possibilità di applicazione

numero RAL

9016

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

BUILDING_BOX,CENTRALINI_PARETE

colore

Bianco