Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI346300
Cod. Produttore
346300
Cod. EAN
8012199843063

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Centralino software
  • Gestione chiamate: Citofoniche e videocitofoniche
  • Compatibilità: 2 FILI / IP
  • Sistema operativo: Windows XP/Vista
  • Funzioni video: Visione ciclica telecamere
  • Allarmi: Visualizzazione appartamenti
  • Software richiesto: .NET Framework 3.5+
  • Serie: BTI346300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Software applicativo per centralino di portineria, progettato per gestire in modo efficiente le comunicazioni e il controllo degli accessi. Offre un'interfaccia multilingue intuitiva e integra funzionalità avanzate per la gestione delle chiamate in entrata e uscita, il monitoraggio tramite telecamere e la gestione degli allarmi. Ideale per ambienti residenziali e condominiali, garantisce una comunicazione sicura e affidabile senza l'uso di sistemi bus esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Centralino di portineria software per la gestione delle chiamate citofoniche e videocitofoniche in impianti misti 2 FILI / IP con interfaccia 346891. Il software (per sistema operativo Windows) può essere installato su qualsiasi PC fisso o mobile e permette di ricevere, gestire e trasferire chiamate da posto esterno e da posto interno. Consente la visione ciclica delle telecamere collegate all\'impianto, la funzione giorno e notte e la possibilità di visualizzare gli allarmi presenti nei vari appartamenti. Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows XP Service Pack 2 e Windows Vista. Software necessario: NET Framework 3.5 o superiore.

Tipologia

Software applicativo

lingua

Multilingue

altri sistemi bus

Altro

Produttore

Centralino portineria software gestione chiamate impianti 2 FILI/IP