Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLP101C
Cod. Produttore
WLP101C
Cod. EAN
6955891805415

Informazioni di prodotto

CENTRALINO DI PORTINERIA M2303

Documentazione tecnica

Centralino di portineria modello M2303, progettato per garantire un'installazione elettrica efficiente e affidabile. Questo centralino è ideale per la gestione e il controllo degli impianti di comunicazione in ambito residenziale o condominiale, offrendo robustezza e facilità di utilizzo. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando durata nel tempo e protezione dei componenti interni. Adatto per applicazioni elettriche professionali, rappresenta una soluzione funzionale per l'organizzazione e la distribuzione dei segnali all'interno degli impianti di portineria. Descrizione del produttore: Guard unit, can be located in central until to manage whole system or inside one building to manage each separate building

con video

tecnica di installazione

a 2 fili

tipo di montaggio

apparecchio da tavolo

materiale

plastica

sistema d’immagine

PAL

con funzione memory

a prova di ascolto

tasto luce/apriporta

funzioni di commutazione

lampade di funzionamento

colore

Bianco

disattivazione dellechiamate

comunicazione interna

differenziazione delle chiamate

regolazione del volume

con touch screen

larghezza

198

altezza

144

profondità

45

Produttore

ABB

Centralino portineria M2303 gestione impianti comunicazione residenziali condominiali robusto affidabile