› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Centralino portineria digitale compatto per impianti audio/video residenziali e professionali

Cod. Rexel BTI344002
Cod. Produttore 344002
Cod. EAN 8012199245072

Informazioni principali

  • Tipo: Centralino portineria
  • Compatibilità: Audio e video digitali
  • Sezione video: B/N o colori
  • Accesso: Tastiera e rubriche
  • Funzioni chiamate: Ricezione e dirottamento
  • Memorizzazione: Coda chiamate
  • Installazione: Tavolo o parete
  • Serie: PIVOT

Descrizione del prodotto

Centralino di portineria PIVOT progettato per installazione a parete o da tavolo, ideale per sistemi multifilo. Dispone di un design funzionale con tastiera completa e display integrato per una gestione intuitiva delle comunicazioni interne. Realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Adatto per ambienti residenziali e professionali, assicura un controllo efficiente degli accessi e una comunicazione chiara tra portineria e utenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Centralino di portineria per impianti audio e video digitali. Nel caso di impianti video può essere affiancata la specifica sezione video 334402 B/N. oppure 335122 a colori. Accesso ai diversi servizi da tastiera o tramite rubriche programmabili, con possibilità di ricevere le chiamate dal posto esterno o dirottarle ad un interno, di ricevere e inviare chiamate dai posti interni e di creare una coda di chiamate in cui vengono memorizzate. A corredo dell\'apparecchio viene fornita la base inclinata per l\'installazione da tavolo con il relativo cavo ed un cavetto da utilizzare nell\'installazione a parete o con le scatole MULTIBOX

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Apparecchio murale/da tavolo

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Centralino portineria digitale compatto per impianti audio/video residenziali e professionali