› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Centralino portineria 2 fili da tavolo con display LCD 7" e vivavoce

Cod. Rexel BTI346310
Cod. Produttore 346310
Cod. EAN 8005543408025

Informazioni principali

Centralino di portineria 2 fili da tavolo

Descrizione del prodotto

Centralino di portineria a 2 fili progettato per garantire una comunicazione efficace e affidabile negli impianti elettrici civili e industriali. Questo dispositivo si distingue per la sua facilità di installazione e per il grado di protezione che assicura sicurezza e durata nel tempo. La tecnologia integrata supporta la funzione di chiamata singola, permettendo una gestione semplice e immediata delle comunicazioni interne. Ideale per sistemi di comunicazione centralizzati, il centralino offre prestazioni elevate e un design funzionale, adatto a diverse tipologie di montaggio e installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Centralino di portineria per impianti audio e video 2 fili. Consente l’accesso a vari servizi (funzioni videocitofoniche, gestione serrature/luci scale e monitoraggio allarmi di appartamento) direttamente da tastiera o attraverso l’intuitivo menù ad icone. Il centralino viene fornito con supporto da tavolo integrato ed è inoltre caratterizzato da un display LCD a colori da 7”,cornetta e vivavoce ,tasti dedicati per le funzioni principali e tasti configurabili. La programmazione può essere eseguita direttamente dal dispositivo o tramite PC con software TiSwitchBoardDevice (fornito a corredo). Il dispositivo è in grado di gestire la fonica, dei PE di montante (cioè cablati a valle dell’interfaccia 346851); non è invece in grado di gestire i PE di appartamento (cioè cablati a valle dell’interfaccia 346850). E’ consigliato l’utilizzo dell’alimentazione supplementare. E’ possibile collegare fino ad un massimo di 16 centralini di portineria (configurati da 0 a 15).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

Tipologia

Stazione secondaria

tecnica di installazione

Sistema bus

grado di protezione (IP)

Altro

tipo di sistema

Ibrido

Tipo di comunicazione

Mezzo duplex

Funzione chiamata singola

Centralino portineria 2 fili da tavolo con display LCD 7" e vivavoce