Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40510
Cod. Produttore
40510
Cod. EAN
8013406274113

Informazioni di prodotto

Centralino portin. 7in DueFiliPlus nero

Documentazione tecnica

Centralino da portineria per sistema Due Fili Plus con tastiera e display a colori LCD 7 in, rubrica elettronica, visualizzazioni chiamate ed allarmi mediante pulsante panic button, gestione degli interni su fasce orarie programmabili, gestione di zone di competenza, nero

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di montaggio

apparecchio da tavolo

esecuzione

impianto di intercomunicazione/interfono

impiego

impianto di portineria

colore

nero

ronzatore incorporato

tipo di sistema

centrale

Produttore

Centralino portin. 7in DueFiliPlus nero