Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40115
Cod. Produttore
GW40115
Cod. EAN
8011564062351

Informazioni di prodotto

CENTRALINO PARETE 36M.(12X3) IP65+MORS.
Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.

tipo di montaggio

struttura

numero di file

3

larghezza in unità di suddivisione

12

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

coperchio/porta trasparente

materiale della scatola

plastica

altezza

298 mm

larghezza

570 mm

profondità

140 mm

profondità interna

48 mm

barra DIN

possibilità di applicazione

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

BUILDING_BOX,CENTRALINI_PARETE

colore

grigio