Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB41C18X31
Cod. Produttore
41C18X31
Cod. EAN
8000126119237

Informazioni di prodotto

Consumer unit MISTRAL41F, Hollow wall, 54 modules, 3 row(s), IP41, Door: Single, Plastic, Opaque, Dimensions: 600 mm x 430 mm x 127 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

MISTRAL41F è un pannello per cartongesso progettato per l'installazione di porte cieche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti interni, questo prodotto si integra perfettamente nelle strutture in cartongesso, offrendo una soluzione funzionale e resistente per la chiusura di vani o passaggi non utilizzati. La sua progettazione facilita il montaggio e assicura una finitura pulita e professionale, rendendolo un componente essenziale per lavori di edilizia e ristrutturazione nel settore elettrico e dell’edilizia. Descrizione del produttore: MISTRAL41F flush 850 opaque door 54M;MISTRAL41F 850 opaque door 54M

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Bianco

larghezza

430 mm

altezza

600 mm

profondità

127 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

93 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

486 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

338 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

70 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41F

Produttore

ABB

Centralino MISTRAL41F incasso cartongesso 54 moduli porta cieca IP41 plastica opaca