Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40884
Cod. Produttore
GW40884
Cod. EAN
8011564243514

Informazioni di prodotto

CENTRALINO INC.P.CIECA 8M IP40
Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

incassato

numero di file

1

larghezza in unità di suddivisione

8

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

altezza

193 mm

larghezza

240 mm

profondità

97 mm

profondità di incasso

85 mm

profondità interna

62 mm

barra DIN

numero RAL

9016

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO

colore

Bianco