Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40885
Cod. Produttore
GW40885
Cod. EAN
8011564243521

Informazioni di prodotto

CENTRALINO INC.P.CIECA 12M IP40
Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

incassato

numero di file

1

larghezza in unità di suddivisione

12

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

altezza

270 mm

larghezza

330 mm

profondità

101 mm

profondità di incasso

85 mm

profondità interna

65 mm

barra DIN

numero RAL

9016

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO

colore

Bianco