Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3799
Cod. Produttore
3799
Cod. EAN
8012199981789

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 30 cm
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Centralino DIN
  • Serie: FLATWALL
  • Accessori: Falsi poli bianchi
  • Uso: Chiusura vani liberi
  • Installazione: Montaggio a parete
  • Applicazione: Impianti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: centralino DIN h 30 cm in plastica (prevedere l\'utilizzo di falsi polo bianchi art. F215FP, per la chiusura di eventuali vani liberi interni)

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

533 mm

altezza

300 mm

profondità

50 mm

a cerniera

a chiusura rapida

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

FLATWALL

Produttore

Centralino DIN plastica Flatwall h30 cm per installazioni elettriche modulari