Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3798
Cod. Produttore
3798
Cod. EAN
8012199981772

Informazioni di prodotto

  • Altezza 30 cm
  • Materiale: lamiera
  • Montaggio su guida DIN
  • Chiusura con falsi poli bianchi
  • Adatto per vani liberi interni
  • Serie: FLATWALL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: centralino DIN h 30 cm in lamiera (prevedere l\'utilizzo di falsi polo bianchi art. F215FP, per la chiusura di eventuali vani liberi interni)

colore

Bianco

larghezza

533 mm

altezza

300 mm

profondità

50 mm

a cerniera

a chiusura rapida

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

FLATWALL

Produttore

Centralino DIN lamiera Flatwall 30 cm per installazioni elettriche modulari