Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3797
Cod. Produttore
3797
Cod. EAN
8012199981642

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Centralino DIN in vetro
  • Altezza: 30 cm
  • Chiusura: Falsi poli bianchi
  • Tipo: Centralino FLATWALL
  • Serie: FLATWALL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: centralino DIN h 30 cm in vetro (prevedere l\'utilizzo di falsi polo bianchi art. F215FP, per la chiusura di eventuali vani liberi interni)

colore

Bianco

larghezza

560 mm

altezza

300 mm

profondità

30 mm

numero di file

2

a cerniera

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

FLATWALL

Produttore

Centralino DIN in vetro Flatwall h30 cm per installazioni elettriche moderne