Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF305PT54
Cod. Produttore
F305PT54
Cod. EAN
8005543545843

Informazioni di prodotto

Centralino da parete IP40, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alle prefratture per tubi da 16 a 32 mm
  • Portello reversibile per maggiore praticità
  • Materiale resistente e conforme alle normative CEI e IEC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP40 e IK07 per durabilità e sicurezza
  • Classe di isolamento II per affidabilità elettrica
  • Design compatto e finitura bianca RAL 9003 adatta a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da parete con portello trasparente, 54 moduli DIN35 (3x18) (600x450x150mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP40 e IK07. Materiale in resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 9003. Temperatura d’impiego: -10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile.

con serratura

coperchio/porta trasparente

possibilità di applicazione

barra DIN

numero RAL

9003

larghezza in unità di suddivisione

18

profondità interna

150 mm

profondità

128 mm

larghezza

450 mm

numero di file

3

altezza

600 mm

colore

Bianco

tipo di montaggio

struttura

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

CENTRALINO DA PARETE IP40 54 MODULI