Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF305PT36
Cod. Produttore
F305PT36
Cod. EAN
8005543545836

Informazioni di prodotto

Centralino da parete IP40, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al portello reversibile e prefratture per tubi da 16÷32mm
  • Materiale in resina termoplastica resistente e classe di isolamento II
  • Struttura con profilato DIN35 in acciaio zincato per moduli standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP40 e IK07 per sicurezza e durabilità
  • Resistenza al calore fino a 650°C per maggiore sicurezza antincendio
  • Design compatto e finitura bianca RAL 9003 per integrazione estetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da parete con portello trasparente, 36 moduli DIN35 (2x18) (450x450x150mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP40 e IK07. Materiale in resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 9003. Temperatura d’impiego: -10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile.

con serratura

barra DIN

coperchio/porta trasparente

possibilità di applicazione

numero RAL

9003

altezza

450 mm

numero di file

2

profondità interna

150 mm

larghezza

450 mm

profondità

128 mm

larghezza in unità di suddivisione

18

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

struttura

esecuzione coperchio

chiuso

colore

Bianco

tipo di copertura

porta

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

CENTRALINO DA PARETE IP40 36 MODULI

€ 89,41 x 1 pz.
(pz.)