Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF107N6D
Cod. Produttore
F107N6D
Cod. EAN
8012199968834

Informazioni di prodotto

Centralino IDROBOARD 6 moduli IP65, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Materiale in polistirene antiurto rinforzato per una maggiore resistenza
  • Classe di isolamento II che assicura sicurezza durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua, ideale per ambienti difficili
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento termico ottimizzato
  • Affidabilità e durata nel tempo con temperature di impiego da -20 a 70°C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da parete in polistirene antiurto rinforzato IP65 IDROBOARD 6 moduli DIN, classe di isolamento II, temperatura d’impiego: -20÷70°C

coperchio/porta trasparente

barra DIN

possibilità di applicazione

larghezza

164 mm

numero di file

1

profondità

115.6 mm

larghezza in unità di suddivisione

6

numero RAL

7046

altezza

200 mm

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

struttura

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Centralino da parete in resina 6 moduli DIN IP65 Idroboard

€ 21,07 x 1 pz.
(pz.)