Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48681
Cod. Produttore
GW48681
Cod. EAN
8011564071735

Informazioni di prodotto

CENTRALINO COMPON.INC.6M IP55 GR7035
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

tipo di montaggio

incassato

numero di file

1

larghezza in unità di suddivisione

6

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

coperchio/porta trasparente

materiale della scatola

plastica

altezza

210 mm

larghezza

175 mm

profondità

88 mm

profondità di incasso

60.5 mm

profondità interna

60 mm

barra DIN

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

BUILDING_BOX,PT_CASSETTE_DERIVAZ_

colore

grigio