› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Centralino amplificatore segnale T2 1 ingresso interno UHF 25dB

Cod. Rexel FY223617
Cod. Produttore 223617
Cod. EAN 8016978104307

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 (III+DAB+IV+V)
  • Guadagno: 25 dB per banda
  • Livello uscita max: 115 dBµV UHF
  • Regolazione guadagno: 20 dB per banda
  • Filtro 5G integrato: Elimina interferenze 694 MHz
  • Classe protezione: IP20
  • Dimensioni: 135x82x39 mm
  • Serie: MBJ2r3+4+5 T2

Descrizione del prodotto

Centralino amplificatore multibanda MBJ2r3+4+5 T2 progettato per installazioni interne con un ingresso e un’uscita, ideale per la distribuzione di segnali TV nelle bande III, DAB, IV e V. Offre un guadagno costante di 25 dB per ciascuna banda con regolazioni indipendenti fino a 20 dB, garantendo un segnale stabile e di alta qualità. Dotato di tecnologia A.B.L.A. per la stabilizzazione del livello di uscita anche in presenza di variazioni del segnale in ingresso, e filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694 MHz. Presenta una bassa figura di rumore, alta schermatura contro disturbi LTE e un contenitore in ABS ignifugo. Alimentazione switching ad alto rendimento con protezione autoripristinante e predisposizione per fissaggio su barra DIN. Connettori F femmina e livello massimo di uscita fino a 115 dBµV in banda UHF. Descrizione del produttore: Centralino con 1 ingresso (III+DAB+IV+V) da interno autoalimentato con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 115dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

Alimentatore

Incassato

regolatore di livello

Centralino amplificatore segnale T2 1 ingresso interno UHF 25dB