Descrizione del prodotto
Centralino amplificatore multibanda con 1 ingresso (III+DAB+IV+V) da interno, autoalimentato, progettato per garantire un guadagno di 35 dB e un livello di uscita fino a 120 dBμV in banda UHF. Dispone di amplificazioni a bande separate con regolazioni indipendenti del livello (20 dB) per ogni banda, assicurando una bassa figura di rumore. Dotato di tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694 MHz, offre alta schermatura contro i disturbi LTE. Il contenitore è realizzato in materiale ABS ignifugo e non propagante la fiamma (Classe V0), con predisposizione per il fissaggio su barra DIN standard con sgancio rapido. Include un alimentatore switching ad altissimo rendimento e circuito di protezione autoripristinante contro i cortocircuiti. Il selettore consente l’inserimento della telealimentazione sull’ingresso (100 mA totali), mentre il led di stato indica il funzionamento dell’alimentatore. Connettori di tipo F femmina e protezione IP20. Ideale per installazioni interne con ingombri ridotti e facilità di montaggio in scatole a muro. Descrizione del produttore: Centralino con 1 ingresso (III+DAB+IV+V) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.