Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03310.1
Cod. Produttore
03310.1
Cod. EAN
8007352706958

Informazioni di prodotto

Centralino 54M QDSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) comprensivo di: scatola da incasso art. V53354 per pareti in muratura, telaio con portello bianco, supporto per 16 connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, presa multipla preinstallata e cablata art. FP00531.C.B 3univers.+6P17/11+SPB17 + interruttore (senza spina con cavo libero), 2 supporti art.03310.S, rotolo da 3 metri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, 6 cordoni art.03019.05, 1 cordoni art. 03113.SC

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

455 mm

altezza

610 mm

profondità di incasso

100 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

588 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

426 mm

profondità interna

99 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

54

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

CENTRALINO 54M QDSA