Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057708
Cod. Produttore
057708
Cod. EAN
3245060577087

Informazioni di prodotto

Quadro con flange componibili IP44, IK09

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Quadro con flange componibili IP44, IK09. Materiale: corpo in ABS - finestre in policarbonato. Fissaggio a muro senza dover aprire il centralino. Completi di flange per l’installazione di prese da pannello. Versione con flangia per 4 prese da pannello, guida DIN 12+1 moduli e portello trasparente

adatto per

CEE 16 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

Produttore

CENTRALINO 4 PRESE S