› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

CENTRALINO 3 PRESE P

Cod. Rexel LE057706
Cod. Produttore 057706
Cod. EAN 3245060577063

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 16 A - 40 A
  • Grado di protezione: IP44
  • Materiale: Plastica RAL 7042
  • Dimensioni (AxL): 441x405 mm
  • Montaggio: Parete con guida DIN 35
  • Certificazioni: IEC 61439-2 / IEC 61439-3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base da parete per 6 prese da 16A o 3 prese intrerbloccate compatte IP44/55, dimensioni (AxL): 441x405mm. Predisposta con guida DIN35 da 18+2 moduli.

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE tutti gli amperaggi

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

CENTRALINO 3 PRESE P