› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

CENTRALINO 3 PRESE P

Cod. Rexel LE057704
Cod. Produttore 057704
Cod. EAN 3245060577049

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 400V
  • Intensità nominale: 16A - 40A
  • Grado di protezione: IP44
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Dimensioni base: 501x405 mm
  • Moduli guida DIN: 18+2 moduli
  • Prese: 3 prese 16A interbloccate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base da parete per 9 prese da 16A o 3 prese intrerbloccate standard IP44/66, IK08, dimensioni (AxL): 501x405mm. Predisposta con guida DIN35 da 18+2 moduli.

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE tutti gli amperaggi

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

CENTRALINO 3 PRESE P