Descrizione del prodotto
Centralino amplificatore multibanda MBJ3r3UU T2 con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da interno, autoalimentato con guadagno di 32 dB per ciascun ingresso e livello massimo di uscita fino a 120 dBμV in banda UHF. Dispone di amplificazioni separate e regolazioni indipendenti del livello (20 dB) per ogni ingresso, garantendo una bassa figura di rumore. Dotato di tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694 MHz, assicura una stabilizzazione costante del livello di uscita grazie al sistema esclusivo A.B.L.A., che mantiene stabile il segnale anche al variare del livello di ingresso. Il dispositivo offre alta schermatura contro i disturbi LTE, guscio protettivo in materiale ABS ignifugo di classe V0, predisposizione per fissaggio su barra DIN standard con sgancio rapido e alimentatore switching ad altissimo rendimento con protezione autoripristinante contro i cortocircuiti. Include inoltre selettore per telealimentazione su ogni ingresso UHF, LED di stato e faston per collegamento a terra dell’impianto TV. Le dimensioni compatte e il design permettono un’installazione agevole all’interno delle scatole a muro. Descrizione del produttore: Centralino con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 32dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.