Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223612
Cod. Produttore
223612
Cod. EAN
8016978103577

Informazioni di prodotto

MBJ3rFM+3UU 700 Centr.3in FM+3+DAB,U,U

Documentazione tecnica

Centralino amplificatore multibanda con 3 ingressi (FM+III+DAB, UHF, UHF) da interno, autoalimentato, progettato per garantire un guadagno di 32 dB e un livello di uscita fino a 120 dBμV in banda UHF. Offre amplificazioni separate e regolazioni indipendenti del livello (20 dB) per ogni ingresso, assicurando una bassa figura di rumore. Dotato di filtro integrato a 694 MHz per la protezione contro le interferenze LTE 5G e 4G, garantisce una schermatura elevata contro i disturbi. Il sistema esclusivo A.B.L.A. mantiene costante il livello di uscita anche in presenza di variazioni del segnale TV di ingresso, con LED di funzionamento dedicati. Il contenitore è realizzato in materiale ABS ignifugo e non propagante la fiamma, con predisposizione per fissaggio su barra DIN standard e sgancio rapido. Include un alimentatore switching ad alto rendimento con protezione autoripristinante contro i cortocircuiti e selettore per telealimentazione su ogni ingresso UHF. Connettori F femmina, protezione IP20 e conformità alle normative EN62368-1 e EN50083-2. Ideale per impianti TV che richiedono stabilità, qualità del segnale e affidabilità. Descrizione del produttore: Centralino con 3 ingressi (FM+III+DAB, UHF, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 32dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

3

numero di uscite

1

Alimentatore

Incassato

amplificazione FM

32 DECIBEL

amplificazione B III

35 DECIBEL

amplificazione B IV/V

28 DECIBEL

regolatore di livello

Produttore

Centralino 3 ingressi FM+DAB interno autoalimentato 32dB 5G LTE