›

CENTRALINO 2 PRESE P

Cod. Rexel LE057705
Cod. Produttore 057705
Cod. EAN 3245060577056

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 230/400V
  • Corrente nominale: 16-40A
  • Protezione: Interruttori automatici Lexic
  • Grado di protezione: IP44
  • Dimensioni: 441x265 mm (AxL)
  • Materiale: Plastica, colore RAL 7042
  • Resistenza meccanica: IK08

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base da parete per 4 prese da 16A o 2 prese intrerbloccate compatte IP44/55, IK08, dimensioni (AxL): 441x265mm. Predisposta con guida DIN35 da 12+1 moduli.

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE tutti gli amperaggi

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

CENTRALINO 2 PRESE P