› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Centralino 2 ingressi DAB+UHF T2 interno autoalimentato 35dB

Cod. Rexel FY223621
Cod. Produttore 223621
Cod. EAN 8016978104345

Informazioni principali

  • Ingressi: 2 (III+DAB, UHF)
  • Guadagno: 35 dB per banda
  • Regolazione guadagno: 20 dB indipendenti
  • Livello uscita max: 120 dBμV UHF
  • Filtro LTE: 5G integrato
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 135x82x39 mm
  • Serie: MBJ3r3U T2

Descrizione del prodotto

Centralino amplificatore multibanda MBJ3r3U T2 progettato per uso interno, dotato di 2 ingressi (III+DAB, UHF) con guadagno separato di 35 dB e uscita con livello massimo fino a 120 dBμV in banda UHF. Include regolazioni indipendenti del livello (20 dB) per ogni ingresso e presenta una bassa figura di rumore. La tecnologia T2 integra un filtro 5G per eliminare interferenze a 694 MHz, garantendo alta schermatura contro disturbi LTE. Il contenitore è in materiale ABS ignifugo, con predisposizione per fissaggio su barra DIN e dimensioni compatte per facile installazione in scatole a muro. Alimentatore switching ad alto rendimento con protezione autoripristinante contro cortocircuiti e telealimentazione sull’ingresso UHF. Dispone inoltre di LED di stato e collegamento per messa a terra dell’impianto TV. Descrizione del produttore: Centralino con 2 ingressi (III+DAB, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

2

numero di uscite

1

Alimentatore

Incassato

amplificazione B III

35 DECIBEL

amplificazione B IV/V

3532 DECIBEL

regolatore di livello

Centralino 2 ingressi DAB+UHF T2 interno autoalimentato 35dB