Descrizione del prodotto
Centralino amplificatore multibanda MBJ2r345U T2 con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno, autoalimentato, dotato di guadagno di 20 dB per ogni ingresso e livello di uscita fino a 115 dBµV in banda UHF. Offre amplificazioni separate con regolazioni indipendenti del livello per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Integra la tecnologia T2 con filtro 5G a 694 MHz per eliminare le interferenze da 5G, garantendo alta schermatura contro disturbi LTE. Il contenitore in materiale ABS ignifugo e non propagante la fiamma (Classe V0) assicura protezione e robustezza. Predisposto per fissaggio su barra DIN con sgancio rapido, è dotato di alimentatore switching ad alto rendimento (>80%) con protezione autoripristinante contro cortocircuiti e selettore per telealimentazione su ingressi 4, 5 e UHF. Include LED di stato e faston per collegamento a messa a terra dell’impianto TV. Ideale per installazioni interne con ingombri ridotti e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 20dB e livello di uscita fino a 115dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.